Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter 8070/2-2-D-U60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionsschalter 8070/2-2-D-U60
Positionsschalter 8070/2-2-D-U60
Artikel-Nr.:
     6012B-56154243
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     275064
EAN/GTIN:
     4046827084867
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter 8070/2-2-D-U60

Positionsschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8070/2-2-D-U60, B.spg AC (gleichem Potential): 500 V, B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 125 V, Bemessungsbetriebsstrom: 4 A, Ausführung: 2. Generation, Kontakte: 1 Öffner + 1 Schließer, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Gehäusematerial: Thermoplast GF, schlagfest, Anzahl der Öffner: 1, Anzahl der Schließer: 1, Betätiger: Drehhebel, Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Maximale Schalthäufigkeit: 1800 Schaltspiele/h, Elektrische Lebensdauer: max.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
42 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
61 mm
Länge des Sensors:
173,5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,25*
€ 387,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 334,70*
€ 387,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 338,63*
€ 391,25*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 330,70*
€ 392,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,25*
€ 465,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,55*
€ 464,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,34*
€ 425,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,63*
€ 402,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.