Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Positionsschalter 8070/2-2-D-U60 500VAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0746732
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     275064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Positionsschalter | explosionsgeschützt | Typ : 8070/2-2-D-U60 | B.spg AC (gleichem Potential) : 500 V | B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 125 V | Bemessungsbetriebsstrom : 4 A | Ausführung : 2. Generation | Kontakte : 1 Öffner + 1 Schließer | Schutzart (IP) : IP66 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db | Geltungsbereich : Europäische Union (ATEX) | Weißrussland | IECEx | Kasachstan | Russische Förderation | Kontaktmaterial : Silber-Nickel | Gehäusematerial : Thermoplast GF, schlagfest | Anzahl der Öffner : 1 | Anzahl der Schließer : 1 | Betätiger : Drehhebel | Schaltfunktion : Sprungschaltglied | Maximale Schalthäufigkeit : 1800 Schaltspiele/h | Elektrische Lebensdauer : max. 10^6 Schaltspiele | Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M20 Ø 7 ? 13 mm | Klemmbereich : 7 ... 13 mm | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8070C
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 335,09*
€ 389,07*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,92*
€ 389,66*
Frei Haus
ab € 338,37*
€ 392,99*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 333,30*
€ 393,89*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,62*
€ 462,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,99*
€ 443,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,88*
€ 433,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.