Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13643163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56154749
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13643163
EAN/GTIN:
     4251433941682
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13643163

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, schaltbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 150 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 14.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.368,29*
€ 1.509,49*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.366,19*
€ 1.510,47*
Frei Haus
ab € 1.377,81*
€ 1.524,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,49*
€ 1.796,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,13*
€ 1.782,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,11*
€ 1.724,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,50*
€ 1.682,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,29*
€ 1.628,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663183
ab € 1.038,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663184
ab € 1.043,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644183
ab € 1.934,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 958,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 954,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 1.045,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.112,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643164
ab € 1.364,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643173
ab € 1.262,89*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644173
ab € 1.933,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644174
ab € 1.941,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644184
ab € 1.937,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645163
ab € 561,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.