Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13644174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56154858
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13644174
EAN/GTIN:
     4251433941743
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13644174

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 225 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 22.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.710,83*
€ 1.851,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.769,39*
€ 1.914,25*
Frei Haus
ab € 1.784,50*
€ 1.932,81*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.934,11*
€ 2.085,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.914,25*
€ 2.277,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.883,82*
€ 2.241,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.811,78*
€ 2.156,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.787,76*
€ 2.127,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.769,39*
€ 2.105,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664163
ab € 1.271,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664164
ab € 1.273,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644183
ab € 1.712,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624183
ab € 1.263,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624164
ab € 1.271,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.074,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643163
ab € 1.206,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643164
ab € 1.204,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643173
ab € 1.203,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644173
ab € 1.718,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644184
ab € 1.709,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645163
ab € 496,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.