Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13643164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-66154740
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13643164
EAN/GTIN:
     4251433941712
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13643164

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, schaltbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 150 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 15.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.204,13*
€ 1.319,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.241,36*
€ 1.364,46*
Frei Haus
ab € 1.259,96*
€ 1.377,92*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.367,95*
€ 1.490,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,46*
€ 1.623,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,11*
€ 1.613,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,16*
€ 1.568,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,92*
€ 1.532,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,36*
€ 1.477,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663183
ab € 916,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663184
ab € 916,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644183
ab € 1.712,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 925,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 930,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 923,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.074,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643163
ab € 1.206,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643173
ab € 1.203,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644173
ab € 1.718,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644174
ab € 1.710,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644184
ab € 1.709,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645163
ab € 496,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.