Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschalter W 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschalter W 1
Wendeschalter W 1
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56157955
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0101
EAN/GTIN:
     4012799571018
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter

Wendeschalter W 1

Wendeschalter zur Ventilatorsteuerung. Für den Wechselbetrieb der Luftrichtung. WU 1: Mit Schalterdose zur Unterputzmontage.Artikel: W 1, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom / Drehstrom, Bemessungsspannung: 230 V / 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung: 16 A, Schutzart: IP 65, Einbauart: Aufputz, Farbe: hellgrau, Gewicht: 0,37 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,4 kg, Breite: 82 mm, Höhe: 82 mm, Tiefe: 127 mm, Breite mit Verpackung: 95 mm, Höhe mit Verpackung: 88 mm, Tiefe mit Verpackung: 133 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wendeschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,74*
€ 66,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,77*
€ 67,57*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,02*
€ 67,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,75*
€ 68,83*
Frei Haus
ab € 55,37*
€ 70,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0085.0487
ab € 446,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0081.0318
ab € 473,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0490
ab € 450,13*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0081.0317
ab € 324,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.