Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange mit Schneide, 160mm 25 02 160 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundzange mit Schneide, 160mm 25 02 160 SB
Artikel-Nr.:
     3517A-56206085
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 02 160 SB
EAN/GTIN:
     4003773010852
Suchbegriffe:
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Elektronikradiozange

Flachrundzange mit Schneide, 160mm 25 02 160 SB

25 02 160 SB Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Länge der Backen:
50 mm
Kopfbreite:
16,5 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.