Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-VDE-Kreuzschl.Dreher PH0 x145 117730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 117730 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 117730 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     3517A-56255341
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117730
EAN/GTIN:
     4021103177303
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

2K-VDE-Kreuzschl.Dreher PH0 x145 117730

Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt.VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips nach DIN EN 60900
VDE 0682-201
DIN ISO 8764. Ausführung: PH0x60 mm
Größe: 145 mm
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
0
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Klingendurchmesser:
6,3 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,15*
€ 5,87*
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 5,99*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,37*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 4,56*
€ 6,40*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,61*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117731
ab € 5,07*
Ähnlich
Cimco
117732
ab € 6,72*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,55*
Ähnlich
Cimco
117733
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.