Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel mit Hilfsspule GT 380.RMFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel mit Hilfsspule GT 380.RMFK
Spezialgummi-Kabeltrommel mit Hilfsspule GT 380.RMFK
Artikel-Nr.:
     3517A-56298598
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27529000000
EAN/GTIN:
     4013046272214
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel

Spezialgummi-Kabeltrommel mit Hilfsspule GT 380.RMFK

Kabeltrommel aus Spezialgummi mit Hilfsspule zur Aufbewahrung von Leitungen, Drähten und Schläuchen aller Art, verriegelbare Klapptür (2 Scharniere), mit Durchgangsöffnung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Leitungsroller, Velängerungsroller, Kabelaufroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 208,39*
€ 252,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,40*
€ 252,87*
Frei Haus
ab € 209,86*
€ 254,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 214,13*
€ 259,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.