| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56298598 Herst.-Nr.: 27529000000 EAN/GTIN: 4013046272214 |
| |
|
| | |
| Spezialgummi-Kabeltrommel mit Hilfsspule GT 380.RMFK Kabeltrommel aus Spezialgummi mit Hilfsspule zur Aufbewahrung von Leitungen, Drähten und Schläuchen aller Art, verriegelbare Klapptür (2 Scharniere), mit Durchgangsöffnung. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Schutzart (IP): | sonstige | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,77* | € 250,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 208,52* | € 252,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,77* | € 253,40* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 222,88* | € 269,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|