| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-637493 Herst.-Nr.: 275 29 000 000 EAN/GTIN: 4013046272214 |
| |
|
| | |
| Schill Spezialgummi-Kabeltrommel mit Hilfsspule GT 380.RMFK Werkstoff des Gehäuses Gummi, Kabelbestückung ohne Kabel, Aderquerschnitt 0mm², Ader-Zahl 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Mit Tragerahmen, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) sonstige, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Kabeltrommel aus Spezialgummi mit Hilfsspule zur Aufbewahrung von Leitungen, Drähten und Schläuchen aller Art, verriegelbare Klapptür (2 Scharniere), mit Durchgangsöffnung. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Ader-Zahl: | 0 | Mit Tragerahmen: | Ja | Automatisches Kabelaufrollen: | Nein | Mit thermischem Schutz: | Ja | Schutzart (IP): | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabelaufroller, Leitungsroller, Velängerungsroller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,22* | € 251,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,41* | € 252,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,15* | € 253,64* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 223,69* | € 270,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|