Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf für Anlegeleitern 1,99m lang 46400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf für Anlegeleitern 1,99m lang 46400
Artikel-Nr.:
     3517A-56299901
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46400
EAN/GTIN:
     4039665004432
Suchbegriffe:
Anlegeleiterhandlauf
Handlauf Anlegeleiter

Handlauf für Anlegeleitern 1,99m lang 46400

Handlauf für Anlegeleitern bis max. Länge 4,70 m, Länge 1,99 m, Höhe 200 mm, Aluminiumrohr 25 x 1,5 mm, zum Selbstanbau mit Klemmbügel, für Holmgrößen bis 73 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 75,98*
€ 99,18*
Frei Haus
ab € 78,31*
€ 101,97*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 126,13*
€ 164,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46377
ab € 60,23*
Ähnlich
Iller Leiter
46385
ab € 78,32*
Ähnlich
Iller Leiter
46376
ab € 128,58*
Ähnlich
Iller Leiter
6050
ab € 16,41*
Ähnlich
Iller Leiter
3010
ab € 40,11*
Ähnlich
Iller Leiter
46346
ab € 405,66*
Ähnlich
Iller Leiter
66451
ab € 41,61*
Ähnlich
Iller Leiter
4030
ab € 153,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.