Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf für Anlegeleitern 1,99m lang 46400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf für Anlegeleitern 1,99m lang 46400
Artikel-Nr.:
     6012B-56299901
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     46400
EAN/GTIN:
     4039665004432
Suchbegriffe:
Anlegeleiterhandlauf
Handlauf Anlegeleiter

Handlauf für Anlegeleitern 1,99m lang 46400

Handlauf für Anlegeleitern bis max. Länge 4,70 m, Länge 1,99 m, Höhe 200 mm, Aluminiumrohr 25 x 1,5 mm, zum Selbstanbau mit Klemmbügel, für Holmgrößen bis 73 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,47*
€ 98,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,78*
€ 100,49*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 126,19*
€ 162,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
46377
ab € 60,16*
Ähnlich
Iller Leiter
46385
ab € 78,67*
Ähnlich
Iller Leiter
46376
ab € 128,71*
Ähnlich
Iller Leiter
6050
ab € 16,41*
Ähnlich
Iller Leiter
3010
ab € 40,23*
Ähnlich
Iller Leiter
46346
ab € 405,04*
Ähnlich
Iller Leiter
66451
ab € 41,73*
Ähnlich
Iller Leiter
4030
ab € 153,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.