Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwächter 300-500VAC 50/60Hz EMR6-W500-D-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 300 → 500V ac Überspannung, Unterspannung
Eaton Eaton Moeller Überwachungsrelais, für Phase, Spannung 300 → 500V ac Überspannung, Unterspannung
Artikel-Nr.:
     3517A-56350101
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184779
EAN/GTIN:
     4015081788156
Suchbegriffe:
Eaton-Messmodul
Eaton-Niveaurelais
Eaton-Stromwächter
Industrierelais

Phasenwächter 300-500VAC 50/60Hz EMR6-W500-D-1

Phasenwächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, ansprech- und rückfallverzögert, Spannungsversorgung aus Messkreis, Ansprech-/Rückfallverzögerung: keine = 0 oder einstellbar 0.1 - 30 s, Schwellwerte und Asymmetrie einstellbar 2 - 25 % vom Mittelwert der Phasenspannungen, Dreiphasennetze, Überwachungsspannung je Phase: UN= 300 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC, Überwachung von: Phasenfolge (deaktivierbar), Phasenausfall, Überspannung, Unterspannung, Versorgungsspannung: 300 - 500 V AC, 50/60 Hz, Einbaulage: beliebig, Befestigung: Schnappbefestigung Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 22.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
300..500 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
300..500 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,11*
€ 130,36*
Frei Haus
ab € 115,27*
€ 133,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,16*
€ 133,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,55*
€ 139,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,84*
€ 145,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184759 EMR6-PH22
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.