| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y784002 Herst.-Nr.: 184779 EAN/GTIN: 4015081788156 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 85.6 mm | Länge: | 104.6 mm | Breite: | 22.5 mm | Typ: | EMR6-W500-D-1 | Betriebsspannung: | 500 V/AC | Produkt-Art: | Phasenwächter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais, Eaton, EMR6-W500-D-1, Elektronische Relais |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,32* | € 131,97* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,85* | € 137,66* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 120,38* | € 137,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,56* | € 144,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,42* | € 147,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|