Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-CEE-Steckdose 3p 16A 230Vbl 6h 12 2122 IIC Kst GHG5114306R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-CEE-Steckdose 3p 16A 230Vbl 6h 12 2122 IIC Kst
Ex-CEE-Steckdose 3p 16A 230Vbl 6h 12 2122 IIC Kst
Artikel-Nr.:
     262-B451G64
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5114306R0001
EAN/GTIN:
     4250217426735
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Ex-CEE-Steckdose 3p 16A 230Vbl 6h 12 2122 IIC Kst GHG5114306R0001
Weitere Informationen:
Ex-Klasse:
IIC
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kennfarbe:
blau
Nennstrom:
16 A A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, cee wanddose 16a 3pol, cee wanddose, cee wanddose 16a, Ex-CEE-Steckdose, Explosionsgeschützte CEE-Steckdose, Steckdose, Steckvorrichtung, Wandsteckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,31*
€ 265,40*
2 Tage
98
Frei Haus
ab € 221,00*
€ 265,43*
Frei Haus
ab € 224,48*
€ 270,84*
Frei Haus
ab € 227,93*
€ 273,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 230,67*
€ 276,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,76*
€ 323,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG5117506R0001
ab € 105,45*
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG5114506R0001
ab € 384,02*
Ähnlich
Eaton
GHG 5124506R0001
ab € 536,05*
Ähnlich
Eaton
GHG 5127506R0001
ab € 145,62*
Ähnlich
Eaton
GHG5117306R0001
ab € 73,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.