Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung M40x1,5 GHG 960 1955 R0026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführung M40x1,5 GHG 960 1955 R0026
Leitungseinführung M40x1,5 GHG 960 1955 R0026
Artikel-Nr.:
     3517A-56505623
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0026
EAN/GTIN:
     4250217429453
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
pvc kabelverschraubung m40
ceag leitungseinführung

Leitungseinführung M40x1,5 GHG 960 1955 R0026

Ex-e Kabelverschraubung
Größe: M40
Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1bar)
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +70°C
Klemmbereich: 17mm bis 28mm
Gewindelänge: 15mm
Material: Polyamid
Bestelleinheit: 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
50,6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19..28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 12,76*
29 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,36*
€ 13,27*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,74*
€ 13,70*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,96*
€ 14,03*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,43*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.