Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag Leitungseinführung GHG9601955R0026 EEX-E M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0117604
Hersteller:
     Josef Wallraff
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0026
EAN/GTIN:
     4250217429453
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
pvc kabelverschraubung m40
ceag leitungseinführung
Ex-e Leitungseinführung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar, M40, Gehäusematerial: Polyamid, Schlüsselweite: 46, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e II / Ex II 2 D Ex tD A21 IP66, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 99 ATEX 3101 X (M12-M16) / PTB 99 ATEX 3128 X (M20-M63), Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 70 °C, Schutzart nach EN 60529: IP66 / IP68 - 0.1 bar,
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 12,89*
31 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 13,40*
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 13,89*
1
€ 5,00*
ab € 9,99*
€ 14,01*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,46*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.