Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste 09670504704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste 09670504704
Buchsenleiste 09670504704
Artikel-Nr.:
     3517A-56533866
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670504704
EAN/GTIN:
     5713140093621
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting

Buchsenleiste 09670504704

Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 50, Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max., Kupferlegierung, Edelmetall über Ni
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
50
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 9,625*
€ 11,285*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 9,4862*
€ 11,2882*
100
Frei Haus
ab € 9,7206*
€ 11,3906*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 11,06592*
€ 12,89592*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 12,0609*
€ 14,0209*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,285*
€ 13,42915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,625*
€ 11,45375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.128,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8695*
Zubehör
Harting
09670009974
ab € 0,1431*
Zubehör
Harting
0967000991301
ab € 8,14*
Zubehör
Harting
09670505604
ab € 8,3421*
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK50-K
ab € 1,12*
Zubehör
RS Pro
3772562
ab € 247,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.