Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste 09670504704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste 09670504704
Buchsenleiste 09670504704
Artikel-Nr.:
     6012B-56533866
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670504704
EAN/GTIN:
     5713140093621
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting

Buchsenleiste 09670504704

Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 50, Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max., Kupferlegierung, Edelmetall über Ni
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
50
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 9,725*
€ 10,955*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 9,5843*
€ 10,9578*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 9,8216*
€ 11,0616*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 11,13592*
€ 12,39592*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 12,1009*
€ 13,4709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,0616*
€ 13,1633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8216*
€ 11,6877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.106,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,1411*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8695*
Zubehör
Harting
0967000991301
ab € 8,27*
Zubehör
Harting
09670505604
ab € 8,4923*
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK50-K
ab € 1,13*
Zubehör
RS Pro
3772562
ab € 247,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.