Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Tüllengehäuse HAN 24B-GS-M25 19300241521
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-56533946
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
19300241521
EAN/GTIN:
5713140127227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse HAN 24B-GS-M25 19300241521
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Gummi-, Ind.-, CEE-, Ex-Steckvorrichtungen
>
Industrie-Stecksysteme
Weitere Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
,
Steckergehäuse
,
leistungsstecker harting
,
leistungsstecker
,
leistungsstecker ip65
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,65*
€ 10,40*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 10,42*
Lager 4981
2 Tage
53
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 10,89*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,0946*
€ 11,0146*
Lager 4792
4 Tage
138
€ 6,95*
ab € 8,106*
€ 11,166*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP ST-M 25 X 1.5 RAL 7001 SGY Kabelschiene Silber Polyamid
Lapp Kabel
53111030
ab € 0,7282*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 24B-agg-K 09 30 024 0302 Harting 1 St.
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,22*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 24B-agg-QB 09 30 024 0301 Harting 1 St.
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,17*
Zubehör
Harting 09 16 108 3001 Stifteinsatz Han® DD 108 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,51*
Zubehör
Harting 09 16 108 3101 Buchseneinsatz Han® DD 108 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,51*
Zubehör
Harting 09 21 064 3001 Stifteinsatz Han® D 64 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,24*
Zubehör
Harting 09 21 064 3101 Buchseneinsatz Han® D 64 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 21 064 3101
ab € 8,20*
Zubehör
Harting 09 33 024 2601 Stifteinsatz Han® E 24 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,05*
Zubehör
Harting 09 33 024 2602 Stifteinsatz Han® E 24 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,22*
Zubehör
Harting 09 33 024 2701 Buchseneinsatz Han® E 24 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,50*
Zubehör
Harting 09 33 024 2711 Buchseneinsatz Han® E 24 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 33 024 2711
ab € 10,94*
Zubehör
Industriesteckverbinder Serie Han® DD-Modul - Einsätze 09 14 024 0303 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,30*
Zubehör
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M25 Messing 17mm/ 19mm, IP55
Lapp Kabel
52103030+59000620
ab € 129,25*
Zubehör
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M25 Messing vernickelt 15.8mm/ 17.8mm, IP68
Lapp Kabel
52103030+59000200
ab € 69,49*
Zubehör
Sockelgehäuse Han® 24B-asg1-QB-21 09 30 024 1230 Harting 1 St.
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen