Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose 32A3p4h110V, IP67 9150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose 32A3p4h110V, IP67 9150
Wanddose 32A3p4h110V, IP67 9150
Artikel-Nr.:
     3517A-56566780
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9150
EAN/GTIN:
     4015394281733
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wanddose 32A3p4h110V, IP67 9150

32A3P 4h110V Wanddose TwinContact IP67 schraubenlose Anschlusstechnik, fuer Durchgangsverdrahtung geeignet mit 2-Punkt Aussenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1021
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 154,51*
€ 177,82*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 148,00*
€ 179,69*
1
€ 5,95*
ab € 147,21*
€ 180,29*
1
Frei Haus
ab € 153,80*
€ 186,69*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 159,50*
€ 192,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.