Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose TwinCONTACT, 32A3p4h110V, IP67 9150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3097620
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9150
EAN/GTIN:
     4015394281733
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
32A3P 4h110V Wanddose TwinContact IP67 schraubenlose Anschlusstechnik, fuer Durchgangsverdrahtung geeignet mit 2-Punkt Aussenbefestigung Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 1021, Polzahl: 3, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Außenbefestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 4 h, Kennfarbe: gelb, Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
9150
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, mennekes cee wanddose 32a, cee wanddose, cee wanddose 32a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 146,19*
€ 177,51*
1
€ 5,95*
ab € 146,28*
€ 178,12*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 154,89*
€ 178,30*
1
Frei Haus
ab € 151,49*
€ 184,67*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 158,59*
€ 192,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 891,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.