Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat Sender 3V S55770T 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat Sender 3V S55770T 320
Raumthermostat Sender 3V S55770T 320
Artikel-Nr.:
     3517A-56653205
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55770T320
EAN/GTIN:
     7612914094315
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler

Raumthermostat Sender 3V S55770T 320

Batteriebetriebener DC 3 V Raumthermostat mit Zeitschaltuhr und optionalem externen Eingang
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5..35 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,47*
€ 193,37*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,06*
€ 193,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55770T285
ab € 276,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.