Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktregler Selbstoptimierung 702032/8-2100-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktregler Selbstoptimierung 702032/8-2100-25
Kompaktregler Selbstoptimierung 702032/8-2100-25
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     3517A-56659317
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00601598
EAN/GTIN:
     4053877011644
Suchbegriffe:
Kompaktregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Kompaktregler Selbstoptimierung 702032/8-2100-25

Die Einsatzgebiete sind Zweipunkt- und Dreipunkt-Regelanwendungen sowie die Ansteuerung von Regelventilen. Der universelle Analogeingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente oder Strom-/Spannungssignale ist frei programmierbar. Soll- und Istwert sowie alle Parameter werden über zwei Sieben-Segment-LED-Displays (rot/grün) mit ein oder zwei Nachkommastellen dargestellt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20..30 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,85*
€ 279,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,21*
€ 288,09*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,00*
€ 293,41*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,99*
€ 306,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,36*
€ 362,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,09*
€ 342,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,22*
€ 338,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,67*
€ 324,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.