Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umbaustromwandler 0400A / 5A METSECT5HD040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56667020
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5HD040
EAN/GTIN:
     3606489608194
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Umbaustromwandler 0400A / 5A METSECT5HD040

Dieser Stromwandler, Standard für Kabel, hat einen Leitungsnennstrom von 400 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Dieser Stromwandler erlaubt einen maximalen Kabelaußendurchmesser von 27 mm. Belastungs- und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 1 maximale Leistung: 2,5 VA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,52*
€ 89,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,69*
€ 91,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,07*
€ 94,10*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,08*
€ 94,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,70*
€ 99,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3250
ab € 143,46*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 165,81*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3215
ab € 147,67*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5100
ab € 176,05*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5340
ab € 324,87*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5341
ab € 357,81*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5561
ab € 613,32*
Zubehör
Schneider Electric
9065SDO5
ab € 177,07*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5570
ab € 580,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.