Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testgerät Knopfzellen Rundzellen 9V-Block Battery-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN Universal Akku- und Batterietester für AAA/AA/Baby C/Mono D/E-Block (9V)
ANSMANN Universal Akku- und Batterietester für AAA/AA/Baby C/Mono D/E-Block (9V)
ANSMANN Universal Akku- und Batterietester für AAA/AA/Baby C/Mono D/E-Block (9V)
ANSMANN Universal Akku- und Batterietester für AAA/AA/Baby C/Mono D/E-Block (9V)
ANSMANN Universal Akku- und Batterietester für AAA/AA/Baby C/Mono D/E-Block (9V)
ANSMANN Universal Akku- und Batterietester für AAA/AA/Baby C/Mono D/E-Block (9V)
Artikel-Nr.:
     3517A-56774689
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     100460
EAN/GTIN:
     4013674000005
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Testgerät Knopfzellen Rundzellen 9V-Block Battery-Tester

Der handliche Batterietester im Taschenformat funktioniert ohne Batterie oder sonstige Stromzufuhr. Damit ist er jederzeit einsatzbereit, es muss keine Acht auf Stromanschluss oder volle Batterien genommen werden. Er testet Alkaline Batterien, NiMH- und NiCd-Akkus in den Größe Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D, 9-V-Block E und Knopfzellen zuverlässig und schnell.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
62 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
29 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 6,51*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 6,53*
1
€ 8,95*
ab € 4,31*
€ 6,57*
1
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 6,73*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,45*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.