| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56775327 Herst.-Nr.: 146852 EAN/GTIN: 5055175247410 |
| |
|
| | |
| LED-Lamp aufladbar mit USB-C RIL86 Diese vielseitige, akkubetriebene Leuchte eignet sich perfekt für Arbeiten an Fahrzeugen oder Heimwerkerarbeiten. Sie ist ideal für freihändiges Arbeiten und verfügt über einen Magneten am Sockel, einen 180°-Flex und eine 360°-Rotation. Laden Sie den effektiven Lithium-Ionen-Akku in nur 90 Minuten auf. Die 3 verschiedenen Leuchtstufen runden die Vielfältigkeit der Leuchte ab. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Stromversorgung: | Akku | Nennspannung: | 3,7 V | Mit Schutzabdeckung: | ja | Mit Schalter: | ja | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 200 lm | Lichtfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,26* | € 17,57* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 12,24* | € 17,71* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,13* | € 22,75* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,28* | € 24,85* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 18,27* | € 25,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,13* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|