Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800124
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800124
Artikel-Nr.:
     3517A-56954912
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800124
EAN/GTIN:
     9006210461380
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 4w

LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800124

Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung <
60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), Bereitschaftsbetrieb, Selbsttest gemäß IEC 62034, Konstantstrombetrieb, Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix), 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Betriebsdauer mit Stecker (Jumper) wählbar, Ausgangsleistungsbegrenzung, Zweifarbige LED zur Statusanzeige, Rest mode -Funktion, Einfache Inbetriebnahme, Automatischer Wiederstart nach LED-Tausch, Elektronisches Multi-Level-Ladesystem, SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster), Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Notlicht-LED verfügbar, {nobullet} Selbsttest:, Zustand des Akkus, Zustand der LED, Ladebedingung, Funktionstest, Betriebsdauertest, Hochtemperaturzellen, NiCd- oder NiMH-Akkus, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
220..240 V
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
139 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,43*
€ 96,67*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,52*
€ 96,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.