Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündgerät SKD 578-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zündgerät SKD 578-S
Zündgerät SKD 578-S
Artikel-Nr.:
     3517A-56958162
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89569800
EAN/GTIN:
     8711500881779
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter

Zündgerät SKD 578-S

Philips HID-Zündgeräte (semi-parallel) eignen sich zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät. Es deckt eine große Bandbreite an Lampen und Vorschaltgeräten ab und kann dank seiner kompakten Konstruktion auch in kleinen Leuchten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Elektronisch:
ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
ja
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
35..600 W
Schaltung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 29,09*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 25,52*
€ 29,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,98*
€ 30,22*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 24,07*
€ 33,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,19*
€ 33,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89567400
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.