| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56961195 Herst.-Nr.: 87500578 EAN/GTIN: 9006210616056 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC10W500mAfixCCSNC Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom 350, 500 oder 700 mA, Max. Ausgangsleistung 10 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |