| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56962274 Herst.-Nr.: 28003843 EAN/GTIN: 9006210762180 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC200W48Vo #28003843 Dimmbarer 48 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen, Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden, one4all Interface ermöglicht verschiedene Dimmmöglichkeiten, Dimmbereich von 1 100 %, Kein externer Dimmer notwendig, Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Nominale Lebensdauer bis zu 100. Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung Phasenabschnitt: | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | nein | Dimmung programmierbar: | nein | Dimmung RF: | nein | Dimmung Sine Wave Reduction: | nein | Dimmung Touch and Dim: | nein | Dimmung Zigbee: | nein | Dimmung mit Push-button: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |