Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe GX53 2800K MM27992


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe GX53 2800K MM27992
LED-Lampe GX53 2800K MM27992
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57052670
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM27992
EAN/GTIN:
     4020856279920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform

LED-Lampe GX53 2800K MM27992

LED GX53 Leuchtmittel der Smart-Serie mit Diffusortechnik generiert diffus strahlendes, warmweißes Licht und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Durch gutes Preis-Leistungsverhältnis ideal für Privathaushalte. Benötigt wenig Platz und hat eine gleichmäßige Ausleuchtung - ideal für Schränke, Regale, Oberschränke und üüüberall, wo es bei Einbau- und Unterbaulösungen auf minimalen Platzbedarf ankommt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,5
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
7 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
700 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
700 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,20*
€ 13,20*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 13,58*
1
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 14,40*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,75*
€ 15,37*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,31*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM27984
ab € 5,35*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27982
ab € 5,35*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27784
ab € 5,27*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27994
ab € 9,92*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27694
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.