Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme 0,2-6qmm, 6,3A 500V UK 5-HESI N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungs-Reihenklemme 0,2-6qmm, 6,3A 500V UK 5-HESI N
Sicherungs-Reihenklemme 0,2-6qmm, 6,3A 500V UK 5-HESI N
Artikel-Nr.:
     3517A-57259319
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000539
EAN/GTIN:
     4046356676045
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Sicherungs-Reihenklemme 0,2-6qmm, 6,3A 500V UK 5-HESI N

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
6,3 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,252*
€ 4,902*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,517*
€ 5,217*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,69137*
€ 5,42137*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 5,43*
50
Frei Haus
ab € 4,7246*
€ 5,4346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,217*
€ 6,20823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,177*
€ 6,16063
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,987*
€ 5,93453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,887*
€ 5,81553
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,517*
€ 5,37523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 260,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3000543
ab € 0,4182*
Zubehör
Phoenix Contact
3032075
ab € 0,272*
Zubehör
Phoenix Contact
3118135
ab € 1,854*
Zubehör
Phoenix Contact
3118148
ab € 0,5824*
Zubehör
Phoenix Contact
3118151
ab € 0,397*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0685*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4999*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8627*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2992*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.