Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorantrieb 208-240V AC/DC IZMXM16230AD1#184254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-57365808
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184254
EAN/GTIN:
     4015081784127
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter

Motorantrieb 208-240V AC/DC IZMXM16230AD1#184254

Zusatzausrüstung, Motorantrieb, Der Motor spannt den Federkraftspeicher automatisch für Fern- oder Vor-Ort-Schaltungen., Nachrüst-Satz, maximale Schalthäufigkeit Einschaltungen/Minute 3, Bitte beachten - die Schalthäufigkeit des Schalters = 60/h, Bemessungssteuerspeisespannung Us 220 - 240 V AC 50/60 Hz, 220 - 250 V DC V, Arbeitsbereich x Us 0,85 - 1,1 Faktor, max.
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 643,21*
€ 726,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 661,34*
€ 746,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,77*
€ 751,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 686,11*
€ 775,62*
Frei Haus
ab € 689,97*
€ 779,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,93*
€ 888,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,25*
€ 883,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,13*
€ 849,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,78*
€ 826,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,34*
€ 786,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183328
ab € 2.355,71*
Zubehör
Eaton
183334
ab € 2.961,87*
Zubehör
Eaton
183336
ab € 2.497,88*
Zubehör
Eaton
183340
ab € 4.897,70*
Zubehör
Eaton
183342
ab € 2.658,09*
Zubehör
Eaton
183348
ab € 2.656,39*
Zubehör
Eaton
183349
ab € 3.454,37*
Zubehör
Eaton
183354
ab € 3.911,02*
Zubehör
Eaton
183355
ab € 5.035,84*
Zubehör
Eaton
183356
ab € 3.399,66*
Zubehör
Eaton
183363
ab € 3.788,68*
Zubehör
Eaton
183364
ab € 4.277,36*
Zubehör
Eaton
183395
ab € 2.115,08*
Zubehör
Eaton
183396
ab € 2.271,44*
Zubehör
Eaton
183399
ab € 4.351,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.