Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Elektrischer Antrieb Leistungsschalter
>
Artikel
EATON IZMX-M16-230AD-1 184254 Motorantrieb 208-240VAC/DC 184254
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5028588
Hersteller:
Moeller
Herst.-Nr.:
184254
EAN/GTIN:
4015081784127
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
motorantrieb leistungsschalter
EATON IZMX-M16-230AD-1 184254 Motorantrieb 208-240VAC/DC 184254
... >
Ind-Schaltgeraete
>
Befehls-/Melde-Gerät
>
Leistungsschalter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 621,37*
€ 698,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 639,91*
€ 718,14*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 667,10*
€ 745,84*
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,88*
€ 747,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 667,44*
€ 749,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,84*
€ 887,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,77*
€ 885,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,20*
€ 840,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,96*
€ 813,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,10*
€ 793,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
183328 - IZMX16B3-V10F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1000 A, 42 kA, Selektivsc
Eaton
183328
ab € 2.348,29*
Zubehör
183334 - IZMX16N3-V12F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 50 kA, Selektivsc
Eaton
183334
ab € 2.865,85*
Zubehör
183336 - IZMX16H3-V06F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 630 A, 66 kA, Selektivsch
Eaton
183336
ab € 2.497,58*
Zubehör
183340 - IZMX16H3-V16F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 66 kA, Selektivsc
Eaton
183340
ab € 4.877,36*
Zubehör
183342 - IZMX16B3-V08W-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 42 kA, Selektivsch
Eaton
183342
ab € 2.564,21*
Zubehör
183348 - IZMX16N3-V10W-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1000 A, 50 kA, Selektivsc
Eaton
183348
ab € 2.561,51*
Zubehör
183349 - IZMX16N3-V12W-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 50 kA, Selektivsc
Eaton
183349
ab € 3.373,26*
Zubehör
183354 - IZMX16H3-V12W-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 66 kA, Selektivsc
Eaton
183354
ab € 3.803,68*
Zubehör
183355 - IZMX16H3-V16W-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 66 kA, Selektivsc
Eaton
183355
ab € 4.865,36*
Zubehör
183356 - IZMX16B3-P06F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 630 A, 42 kA, P Messung,
Eaton
183356
ab € 3.372,73*
Zubehör
183363 - IZMX16N3-P10F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1000 A, 50 kA, P Messung,
Eaton
183363
ab € 3.771,01*
Zubehör
183364 - IZMX16N3-P12F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 50 kA, P Messung,
Eaton
183364
ab € 4.269,57*
Zubehör
183395 - IZMX16B3-V06F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 630 A, 42 kA, Selektivsch
Eaton
183395
ab € 2.106,59*
Zubehör
183396 - IZMX16B3-V08F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 42 kA, Selektivsch
Eaton
183396
ab € 2.252,96*
Zubehör
183399 - IZMX16B4-P08F-1 - Leistungsschalter, 4-polig, 800 A, 42 kA, P Messung,
Eaton
183399
ab € 4.339,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen