Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorantrieb 208-240V AC/DC IZMXM16230AD1#184254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-57365808
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184254
EAN/GTIN:
     4015081784127
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
motorantrieb leistungsschalter

Motorantrieb 208-240V AC/DC IZMXM16230AD1#184254

Zusatzausrüstung, Motorantrieb, Der Motor spannt den Federkraftspeicher automatisch für Fern- oder Vor-Ort-Schaltungen., Nachrüst-Satz, maximale Schalthäufigkeit Einschaltungen/Minute 3, Bitte beachten - die Schalthäufigkeit des Schalters = 60/h, Bemessungssteuerspeisespannung Us 220 - 240 V AC 50/60 Hz, 220 - 250 V DC V, Arbeitsbereich x Us 0,85 - 1,1 Faktor, max.
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 621,37*
€ 698,78*
Frei Haus
ab € 639,91*
€ 718,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 667,10*
€ 745,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,88*
€ 747,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 667,44*
€ 749,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,12*
€ 891,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,09*
€ 889,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,19*
€ 843,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,95*
€ 817,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,44*
€ 794,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183328
ab € 2.348,29*
Zubehör
Eaton
183334
ab € 2.865,85*
Zubehör
Eaton
183336
ab € 2.497,58*
Zubehör
Eaton
183340
ab € 4.877,36*
Zubehör
Eaton
183342
ab € 2.564,21*
Zubehör
Eaton
183348
ab € 2.561,51*
Zubehör
Eaton
183349
ab € 3.373,26*
Zubehör
Eaton
183354
ab € 3.803,68*
Zubehör
Eaton
183355
ab € 4.865,36*
Zubehör
Eaton
183356
ab € 3.372,73*
Zubehör
Eaton
183363
ab € 3.771,01*
Zubehör
Eaton
183364
ab € 4.269,57*
Zubehör
Eaton
183395
ab € 2.106,59*
Zubehör
Eaton
183396
ab € 2.252,96*
Zubehör
Eaton
183399
ab € 4.339,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.