Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring ODR-E 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064697 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M12 O-Ring-M12 Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
10064697 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M12 O-Ring-M12 Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Artikel-Nr.:
     3517A-57455178
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064697
EAN/GTIN:
     4007685030762
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

O-Ring ODR-E 12

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle metrischen Gewindegrössen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Innendurchmesser:
9 mm
Schnurdicke:
1,5 mm
Farbe:
schwarz
LABS-frei:
ja
Silikonfrei:
ja
Oberflächenschutz:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1004*
€ 0,1457*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1013*
€ 0,1494*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1133*
€ 0,1643*
100
€ 3,90*
ab € 0,1146*
€ 0,1656*
100
€ 4,00*
ab € 0,1282*
€ 0,2636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10064703
ab € 0,3025*
Ähnlich
Wiska
10064704
ab € 0,3797*
Ähnlich
Wiska
10064701
ab € 0,1521*
Ähnlich
Wiska
10064698
ab € 0,1006*
Ähnlich
Wiska
10064699
ab € 0,0993*
Ähnlich
Wiska
10064700
ab € 0,1097*
Ähnlich
Wiska
10064702
ab € 0,1985*
Ähnlich
Wiska
10101765
ab € 0,7884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.