Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10064697 ORD-E 12 Dichtring schlagfest, mit Zugentlastung M12 Schwarz (RAL 9005) 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W466452
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064697
EAN/GTIN:
     4007685646970
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung.
Geeignet für alle metrischen Gewindegrößen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10064697
Typ:
ORD-E 12
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Dichtring
Größe:
M12
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1011*
€ 0,1446*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1005*
€ 0,1482*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1133*
€ 0,1623*
100
€ 3,90*
ab € 0,1146*
€ 0,1646*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,1282*
€ 0,2626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10064703
ab € 0,3025*
Ähnlich
Wiska
10064704
ab € 0,3797*
Ähnlich
Wiska
10064701
ab € 0,1521*
Ähnlich
Wiska
10064698
ab € 0,1007*
Ähnlich
Wiska
10064699
ab € 0,0994*
Ähnlich
Wiska
10064700
ab € 0,1097*
Ähnlich
Wiska
10064702
ab € 0,1985*
Ähnlich
Wiska
10101765
ab € 0,7884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.