Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 254/ #0650555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 254/ #0650555
Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 254/ #0650555
Artikel-Nr.:
     3517A-57553782
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650555
EAN/GTIN:
     4029299460360
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte m.RIDI-Tube IHLS-L 254/ #0650555

Deckenleuchte der IHLS-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8230 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 448,96*
€ 518,15*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,75*
€ 518,73*
Frei Haus
ab € 453,93*
€ 523,32*
€ 5,95*
ab € 479,78*
€ 553,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,15*
€ 616,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,72*
€ 611,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,69*
€ 593,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,20*
€ 576,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,96*
€ 534,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208178
ab € 7,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208179
ab € 13,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208098
ab € 51,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208099
ab € 52,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208391
ab € 69,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203626
ab € 48,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200999
ab € 4,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215942
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.