| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57559651 Herst.-Nr.: 00041201 EAN/GTIN: 4013330412012 |
| |
|
| | |
| Maschinenleuchte schwarz 00041201 Wartungsfreie LED-Technologie. Starke High Power LED für maximales Licht. Mit eng abstrahlender Lichtcharakteristik. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheitsglasblende. Hohe Schutzart. Chemisch beständig gegenüber vielen Medien wie Ölen oder Kühlschmierstoffen. Integriertes Kugelgelenk. Weitere Informationen: | | Ausführung des Leuchtenfußes: | Anschraubplatte | Werkstoff des Leuchtenkopfes: | Aluminium | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Nennspannung: | 230 V | Mit Betriebsgerät: | nein | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,80* | € 242,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,11* | € 242,97* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 208,06* | € 248,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,90* | € 249,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 217,73* | € 261,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|