Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleuchte 112976000-00551352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Systemleuchte TAMETO
LED-Systemleuchte TAMETO
LED-Systemleuchte TAMETO
Artikel-Nr.:
     3517A-57559868
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     112976000-00551352
EAN/GTIN:
     4013330038038
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Systemleuchte 112976000-00551352

Wartungsfreie LED-Technologie. Äußerst homogenes, blend- und flickerfreies Licht. Lichtaustritt mit Kegelprismenstruktur zur perfekten Entblendung. Verschiedene Längenausführungen für unterschiedliche Tischbreiten und Lichtbedarfe. Robustes Aluminiumgehäuse. Geschlossene Bauart schützt Leuchteninneres und Arbeitsfläche vor Verunreinigungen. Integrierte T-Nuten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 412,98*
€ 479,67*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,28*
€ 479,70*
Frei Haus
ab € 409,00*
€ 488,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 425,36*
€ 492,88*
Frei Haus
ab € 432,50*
€ 497,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,88*
€ 586,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,95*
€ 578,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,59*
€ 557,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,25*
€ 544,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,36*
€ 506,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Waldmann
112980000-00551364
ab € 469,24*
Ähnlich
Waldmann
112972000-00551340
ab € 356,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.