Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband, IP00, 5m 19300027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-57566210
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19300027
EAN/GTIN:
     4251433941903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband, IP00, 5m 19300027

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 95, 1,5 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 95 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
1,5 W
Lichtstrom je Meter:
130 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 107,41*
€ 134,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,00*
€ 135,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,95*
€ 135,45*
Frei Haus
ab € 112,14*
€ 140,39*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,50*
€ 144,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 67,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 58,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 20,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17230000
ab € 30,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
ab € 53,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17244000
ab € 41,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381261
ab € 4,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381262
ab € 9,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53601260
ab € 13,38*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602070
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.