Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte nickel matt mit Stoffschirm 58160520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte nickel matt mit Stoffschirm 58160520
Stehleuchte nickel matt mit Stoffschirm 58160520
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-57567689
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58160520
EAN/GTIN:
     4251433950400
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte nickel matt mit Stoffschirm 58160520

Stehleuchte, mit Stoffschirm, nickel matt / Schirm schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stehleuchte mit Stoffschirm, Schirmmaterial: Chintz, Oberfläche: nickel matt, ca. 1.500 mm sichtbare, schwarze Zuleitung mit Schnurzwischentretschalter und Schutzkontaktstecker.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
Nickel
Farbe der Abdeckung:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 380,70*
€ 446,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 392,80*
€ 460,85*
Frei Haus
ab € 398,40*
€ 465,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 425,65*
€ 496,01*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 432,89*
€ 501,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,85*
€ 548,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,07*
€ 543,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,12*
€ 521,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,43*
€ 508,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58120150
ab € 445,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58100783
ab € 443,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.