Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte weiß mit Stoffschirm 58100783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-47567688
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58100783
EAN/GTIN:
     4251433944584
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte weiß mit Stoffschirm 58100783

Stehleuchte, mit Stoffschirm, weiß / Schirm dkl. braun grau, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stehleuchte mit Stoffschirm, Schirmmaterial: Chintz, Oberfläche: chrom, ca. 1.350 mm sichtbare, schwarze Zuleitung mit Schnurzwischentretschalter und Schutzkontaktstecker.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Abdeckung:
braun
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 443,39*
€ 514,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 460,65*
€ 531,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 459,56*
€ 534,32*
Frei Haus
ab € 462,26*
€ 537,00*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 504,73*
€ 580,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,73*
€ 632,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,54*
€ 627,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,87*
€ 603,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,14*
€ 586,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,65*
€ 548,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58160150
ab € 381,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58120150
ab € 445,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58160520
ab € 379,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.