Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte si-gr 4xTC-L 55W DALI 128-002-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte si-gr 4xTC-L 55W DALI 128-002-220
Artikel-Nr.:
     3517A-57568057
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     128-002-220
EAN/GTIN:
     4022305179676
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte si-gr 4xTC-L 55W DALI 128-002-220

Leuchtengehäuse silbergrau (3-teilig), mit prismatischer Abdeckung unten
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Fassung:
2G11
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 495,62*
€ 578,77*
Frei Haus
ab € 496,27*
€ 584,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,77*
€ 688,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,63*
€ 675,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,25*
€ 654,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,83*
€ 634,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,62*
€ 589,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.