Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K ELSA-2 DL#EO10298974


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Downlight 4000K ELSA-2 DL#EO10298974
LED-Downlight 4000K ELSA-2 DL#EO10298974
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-57653880
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10298974
EAN/GTIN:
     4015120298974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 4000K ELSA-2 DL#EO10298974

LED-Downlight, 5 W für Deckeneinbau. Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor). Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Einsetzbar als Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör. Farbtemperatur: 4000 K mit geringsten Farbtoleranzen. Lichtstrom: 500 lm. Gute Lichtqualität. Sehr gute Systemeffizienz. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,91*
€ 42,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,03*
€ 42,39*
€ 3,90*
ab € 31,85*
€ 43,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,97*
€ 43,60*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,55*
€ 45,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300288
ab € 10,64*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430992
ab € 11,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430947
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.