Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57658778 Herst.-Nr.: RM22UA22MR EAN/GTIN: 3606480792212 |
| |
|
| | |
| Spannungswächter RM22UA22MR Zelio Control. Dieses Spannungsüberwachungsrelais überwacht eine Messkreis auf Überschreitung des eingestellten Grenzwertes (1-100 VAC/DC). Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis 8 A belastbar sind. Der Grenzwert und die Schalthysterese sind einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsmessbereich 1: | 1..100 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC/DC | Ansprechwert Spannung: | 20,4..264 V | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | ja | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 1-Phasen-Überspannung möglich: | ja | 3-Phasen-Überspannung möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Spannungswächter, Zelio Control Stromwächter, Überwachungsrelais, spannungsrelais 230v, industrierelais, spannungsrelais schneider electric |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,41* | € 75,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 60,99* | € 75,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,05* | € 77,76* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 62,19* | € 78,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,87* | € 79,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|