Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0063241 Herst.-Nr.: RM22UA22MR EAN/GTIN: 3606480792212 |
| |
|
| | |
| Harmony Control. Dieses Spannungsüberwachungsrelais überwacht eine Messkreis auf Überschreitung des eingestellten Grenzwertes (1-100 VAC/DC). Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis 8 A belastbar sind. Der Grenzwert und die Schalthysterese sind einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Mit einem beleuchteten Skalenpfeil läßt sich die Einstellung der Potentiometer sehr deutlich auch aus der Entfernung erkennen. Der frontseitige Diagnoseschalter ermöglicht das Ausschalten der Ausgangsrelais zum Test der Gesamtanwendung. Mit dem Schließen der Klarsichtabdeckung wird der Diagnoseschalter automatisch zurückgesetzt. Das Weitspannungsnetzteil (24-240 VAC/DC) ermöglicht einen universellen Einsatz. Zwei LEDs zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 22,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Spannungswächter, Zelio Control Stromwächter, Überwachungsrelais, spannungsrelais 230v, industrierelais, spannungsrelais schneider electric |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 60,47* | € 73,69* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,05* | € 74,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,90* | € 76,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,47* | € 78,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,18* | € 80,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|