Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 830, DALI, ws 78IP50HE #9002343517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 830, DALI, ws 78IP50HE #9002343517
Artikel-Nr.:
     3517A-57676524
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002343517
EAN/GTIN:
     4069072028387
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte

LED-Geräteträger 830, DALI, ws 78IP50HE #9002343517

Geräteträger für Lichtbandsystem E-Line 78 PRO. In Verbindung mit Tragprofilen 078... für Einzel- oder Lichtbandanwendungen, frei positionierbar. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen in denen Lichtbänder die besonders hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer erfüllen müssen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung).
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,43*
€ 276,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 240,43*
€ 292,58*
Frei Haus
ab € 244,60*
€ 295,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,58*
€ 348,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,25*
€ 341,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8449800
ab € 22,19*
Zubehör
TRILUX
8456600
ab € 15,62*
Zubehör
TRILUX
8449200
ab € 9,36*
Zubehör
TRILUX
8456400
ab € 7,15*
Zubehör
TRILUX
8451300
ab € 14,66*
Zubehör
TRILUX
8452900
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.